HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR183604000780108 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 18 Gauge 0.078 Halkaisija Pyöreä | AE6ALW 5PDF4 / 9255T521

APPROVED VENDOR PCR183604000780108 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 18 Mitta 0.078 Halkaisija Pyöreä

Varastossa
Tuote: AE6ALW Malli: PCR183604000780108Ristiviite: 5PDF4 / 9255T521

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty arkki
Alloy tyyppi1008
Keskiväli1 / 8 "
Suorittaa loppuunMylly
Mitata18
KovuusasteikkoBrinnell
Reikä dia.0.078 "
Reikäkuvioporrastettu
Reiän muotoPyöreä
Pituus40 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Avoin alue35%
LuonneKylmävalssattu
Vetolujuus49,000
Paksuus0.048 "
Paksuustoleranssi+/- 0.004 "
Tyypillinen kovuus95,000
Leveys36 "
Leveystoleranssi+0.250 "
Tuottovahvuus42,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7209900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataReikä dia.Reiän muotoAvoin aluePaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR143604001021116 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 14 Gauge 0.500 halkaisija pyöreä | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "Pyöreä48%0.075 "+/- 0.005 "€201.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR143604001040308 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 14 Gauge 0.250 Halkaisija Pyöreä | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "Pyöreä40%0.075 "+/- 0.005 "€218.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR143604003080916 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 14 Gauge 0.375 Halkaisija Pyöreä | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "Pyöreä40%0.075 "+/- 0.005 "€223.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR163604000780108 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 16 Gauge 0.078 Halkaisija Pyöreä | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "Pyöreä35%0.06 "+/- 0.005 "€195.38
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA PCR163604001021116 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 16 Mittari 0.500 Halkaisija pyöreä | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "Pyöreä48%0.06 "+/- 0.005 "€184.55
HYVÄKSYTTY Myyjä PCR16360400102SQ Rei'itetty teräslevy 40 x 36 16 Gauge 0.500 halkaisija neliö | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "Neliö53%0.06 "+/- 0.005 "€329.27
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR163604001040308 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 16 Gauge 0.250 Halkaisija Pyöreä | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "Pyöreä40%0.06 "+/- 0.005 "€176.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PCR183604000780108 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 18 Mitta 0.078 Halkaisija Pyöreä
€173.64 / yksikkö