Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR P15-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1/2L, 5PK | AC3WTQ 2XAH5

APPROVED VENDOR P15-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1/2L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WTQ Malli: P15-001Ristiviite: 2XAH5
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
€11.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-001 Clevis Pin Standard 18-8 0.187 X 1/2L, 5PK
€11.64 /pakkaus