Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä P14349 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 27/32 2 renkaalla | AC3WTB 2XAG1

APPROVED VENDOR P14349 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 27/32, 2 rengasta

Varastossa
Tuote: AC3WTB Malli: P14349Ristiviite: 2XAG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1 27 / 32 "
Materiaali1215 Steel
Kokonaispituus1 27 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiUritettu päätä
Käyttökelpoinen pituus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P14349 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 27/32, 2 rengasta
€11.37 / yksikkö