Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä P14304 Clevis-nastainen päätön teräs 3/16 x 1 9 / 32in | AC9MJU 3HKR1

APPROVED VENDOR P14304 Clevis Pin Headless Steel 3/16 x 1 9/32in

Varastossa
Tuote: AC9MJU Malli: P14304Ristiviite: 3HKR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1215 Steel
Kokonaispituus1 9 / 32 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiUritettu päätä
Käyttökelpoinen pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P14304 Clevis Pin Headless Steel 3/16 x 1 9/32in
€10.80 / yksikkö