Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CDT27251 Sylinterikierteinen 6110 paunaa .98 tuuman aivohalvaus | AE6TCQ 5UWT7

ENERPAC CDT27251 sylinterikierre 6110 98 lbs XNUMX tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TCQ Malli: CDT27251Ristiviite: 5UWT7
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
€419.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen1.22 neliömetriä
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään0.82 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat A4.2 "
Mitat B3.23 "
Mitat C2.97 "
Mitat C10.67 "
Mitat D2 1/4"-16 UN
Mitat D12.02 "
Mitat E0.71 "
Dimensio E10.67 "
Mitat F1.87 "
Ulottuvuus K3/8 "-16 UNC
Mitta L Vedä sisään0.65 "
Mitta M Jatka0.39 "
Mitat P0.26 "
Ulottuvuus S0.62 "
Mitta T0.47 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys6110 lbs.
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään4080 lbs.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Öljykapasiteetin lisäys1.2 ov. sisään.
Öljytilavuus Vedä sisään0.81 ov. sisään.
Männän tyyppiVankka
Tahti0.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (6110 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (0.82 neliötuumaa)
    • Tehollinen pinta-ala (1.22 neliömetriä)
    • Öljyn kapasiteetti (0.81 kuutiometriä)
    • Mäntäkierre (3/8 "-16 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat D1Sylinterin tehollisen alueen eteneminenSylinterin tehollinen alue Vedä sisäänMitat EDimensio E1Mitat FMitta L Vedä sisäänUlottuvuus SHinta
ENERPAC CDT18131 Sylinterikierteinen 3900 paunaa. 51 tuuman aivohalvaus | AE6TCM 5UWT4 CDT181311.73 "0.77 neliömetriä0.46 neliömetriä0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€420.77
ENERPAC CDT18251 Sylinterikierteinen 3900 paunaa .98 tuuman aivohalvaus | AE6TCN 5UWT5 CDT182511.73 "0.77 neliömetriä0.46 neliömetriä0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€364.04
ENERPAC CDT27151 Sylinterikierteinen 6110 lbs. 59 tuuman aivohalvaus | AE6TCP 5UWT6 CDT271512.02 "1.22 neliömetriä0.82 neliömetriä0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€622.52

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CDT27251 sylinterikierre 6110 98 lbs XNUMX tuuman isku
€419.16 / yksikkö