Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-099Z Clevis Pin Sinkki 0.312 X 1 3/4 L, 10PK | AC3WWB 2XAR7

APPROVED VENDOR P11-099Z Clevis Pin Sinkki 0.312 X 1 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3WWB Malli: P11-099ZRistiviite: 2XAR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.75 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.75 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 17 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-099Z Clevis Pin Sinkki 0.312 X 1 3/4 L, 10PK
€10.74 /pakkaus