Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-025Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 1/2 L, 10PK | AC3WVR 2XAP7

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 1/2 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3WVR Malli: P11-025ZRistiviite: 2XAP7
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
€9.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1 / 2 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-025Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 1/2 L, 10PK
€9.23 /pakkaus