Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NLI20620NU-010P lukkomutteri Heavy 5/8-11, 10PK | AD7GMY 4EFY2

APPROVED VENDOR NLI20620NU-010P lukkomutteri, raskas 5/8-11, 10PK

Varastossa
Tuote: AD7GMY Malli: NLI20620NU-010PRistiviite: 4EFY2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen hammaspesimen lukkomutteri
Brinellin kovuus116-302
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus55 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusB68-C32
Koko5 / 8-11
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NLI20620NU-010P lukkomutteri, raskas 5/8-11, 10PK
€13.95 /pakkaus