LOUISVILLE FE8914 Kaivon tikkaat, 14 jalkaa Tikkaat Ht, 14 1/2 tuuman koko Kokonaisleveys, pyöreä, 30 lb Net Wt | CR9RHK 48FT64

LOUISVILLE FE8914 kaivon tikkaat, 14 jalkaa tikkaat korkeus, 14 1/2 tuuman koko kokonaisleveys, pyöreä, 30 lb Net Wt

Varastossa
Tuote: CR9RHK Malli: FE8914Ristiviite: 48FT64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivotikkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOUISVILLE FH1010 suorat tikkaat, 10 jalkaa pituus, 15 3/16 tuuman kokonaisleveys, askelma | CR9RGH 33J675 FH1010Tikkaat€399.29
LOUISVILLE FE8910 Kaivon tikkaat, 10 jalkaa Tikkaat Ht, 14 1/2 tuuman koko Kokonaisleveys, pyöreä, 21 lb Net Wt | CR9RHH 48FT62 FE8910Kaivotikkaat€445.20
LOUISVILLE FE8912 Kaivon tikkaat, 12 jalkaa Tikkaat Ht, 14 1/2 tuuman koko Kokonaisleveys, pyöreä, 25 lb Net Wt | CR9RHJ 48FT63 FE8912Kaivotikkaat€462.75
LOUISVILLE FE8908 Kaivon tikkaat, 8 jalkaa Tikkaat Ht, 14 1/2 tuuman koko Kokonaisleveys, pyöreä, 18 lb Net Wt | CR9RHL 48FT61 FE8908Kaivotikkaat€327.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE8914 kaivon tikkaat, 14 jalkaa tikkaat korkeus, 14 1/2 tuuman koko kokonaisleveys, pyöreä, 30 lb Net Wt
€529.75 / yksikkö