Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS1149-C0432R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuuman, 50PK | AB9KKF 2DNU3

APPROVED VENDOR NAS1149-C0432R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1/4 tuumalle, 50PK

Varastossa
Tuote: AB9KKF Malli: NAS1149-C0432RRistiviite: 2DNU3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.265 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.5 "
Pakkauksen paino0.3
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.028 - 0.036 "
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AN960-C2 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #2 - pakkaus 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 - 0.042 "€9.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS620-C6 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #6 - 100 kpl | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 - 0.035 "€12.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0432R litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1/4 tuumalle, 50PK
€12.65 /pakkaus