GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1H4G0 keskipakopumppu valurauta 3hp 1ph | AC3RVG 2VRV2

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1H4G0 keskipakopumppu valurauta 3 hv 1 pv

Varastossa
Tuote: AC3RVG Malli: 9BF1H4G0Ristiviite: 2VRV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,037.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria29/14.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head60 @ 100 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-70 GPM @ 80-110 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys182
GPM vettä @ 100 Ft. pää50
GPM vettä @ 110 Ft. pää30
GPM vettä @ 80 Ft. pää70
GPM vettä @ 90 Ft. pää60
Korkeus9"
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörä Dia.5-3 / 8 tuumaa
Juoksupyörän materiaaliLyijytön pronssi
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko2"
Tulopaine100 PSI
Pituus27 "
Maks. Kotelon paine175 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineetEi eristetty
Maks. Nesteen viskositeetti100 SS
Maks. GPM @ Head70 @ 90 Ft.
Maks. Pää100 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212 F
Max. Paine48 PSI
Maks. Tietty painovoima1.1
Pienin GPM @ Head20 @ 120 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys182
pistorasia1"
Vaihe1
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiMekaaninen hiili keraamisella pinnalla
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKorkea pää
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitValurauta, pronssi, Buna N, hiili, keraaminen, 316 SS
Leveys10 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)64.26
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 50 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 60 Ft. pääGPM vettä @ 70 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusKoteloHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1K1F0 -pumppu Keskipakopumppu 7.5 hv | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 Ft.28226023411.25 "Valurauta€4,987.55
GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J1H0 -pumppu keskipakopumppu 5 hv | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 Ft.1851608810.5 "Valurauta€4,297.49
GOULDS-VESITEKNIIKKA 3BF1J1A0 Keskipakopumppu 5 hv | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 Ft.-1771709"Valurauta€4,273.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1H1AOH -pumppu keskipakopumppu 3 hv | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 Ft.1221151079"Valurauta€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZD 1N511 2BF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,918.38
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZE 1N512 2BF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 Ft.10496849"Valurauta€1,913.90
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF22012 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NZT 1N526 1BF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 Ft.5349459"Valurauta€2,142.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 9BF1H4G0 keskipakopumppu valurauta 3 hv 1 pv
€5,037.66 / yksikkö