Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MV2012 -ruiskupistooli 5075 Psi | AB2JRF 1MDC8

APPROVED VENDOR MV2012 ruiskupistooli 5075 Psi

Varastossa
Tuote: AB2JRF Malli: MV2012Ristiviite: 1MDC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumutin
Tuloaukko3/8 "FNPT
Max. Virtaus10.6 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.320-astetta F
Max. Paine5075 psi
pistorasia1/4 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MV2012 ruiskupistooli 5075 Psi
€100.41 / yksikkö