Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MSB2-29 Olkaruuvi M6 X 1 X 8Mm L, 5PK | AE9KGP 6KE33

APPROVED VENDOR MSB2-29 Olkaruuvi M6 X 1 X 8 mm L, 5PK

Varastossa
Tuote: AE9KGP Malli: MSB2-29Ristiviite: 6KE33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko4mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.12mm
Pään korkeus6mm
Pään tyyliStandardi
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus80,000 psi
Rockwellin kovuusB95 - B100
Olkapään halkaisija.8mm
Olkapään pituus8mm
Olkapään pituuden toleranssi+ 0.050mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus11mm
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiTarkkuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MSB2-29 Olkaruuvi M6 X 1 X 8 mm L, 5PK
€53.12 /pakkaus