Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-662 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 1 3/4 tuumaa pituus, 25PK | AE3NER 5EEN2

APPROVED VENDOR MS16555-662 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 1 3/4 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NER Malli: MS16555-662Ristiviite: 5EEN2
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
€113.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3751 - 0.3753 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)16,000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-662 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 1 3/4 tuumaa pituus, 25PK
€113.22 /pakkaus