Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-661 Tappi Ruostumaton teräs 3/8 DX 1 1/2 tuuman pituus, 25PK | AE3NEQ 5EEN1

APPROVED VENDOR MS16555-661 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 1 1/2 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NEQ Malli: MS16555-661Ristiviite: 5EEN1
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
€181.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3751 - 0.3753 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)16,000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-661 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/8 DX 1 1/2 tuumaa pituus, 25PK
€181.40 /pakkaus