Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MS16555-650 Dowel Pin Stainless Steel 1/4 D X 1 1/2 Inch Length, 25PK | AE3NEE 5EEL1

APPROVED VENDOR MS16555-650 vaarnatappi ruostumaton teräs 1/4 DX 1 1/2 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NEE Malli: MS16555-650Ristiviite: 5EEL1
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
€68.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.2501 - 0.2503 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)7200
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-650 vaarnatappi ruostumaton teräs 1/4 DX 1 1/2 tuumaa pituus, 25PK
€68.78 /pakkaus