Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-630 Tappitappi ruostumaton teräs 1/8 DX 7/8 tuumaa pituus, 25PK | AE3NDH 5EEJ1

APPROVED VENDOR MS16555-630 vaarnatappi ruostumaton teräs 1/8 DX 7/8 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NDH Malli: MS16555-630Ristiviite: 5EEJ1
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
€32.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1251 - 0.1253 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1800
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus7 / 8 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-630 vaarnatappi ruostumaton teräs 1/8 DX 7/8 tuumaa pituus, 25PK
€32.30 /pakkaus