Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS16555-620 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/32 DX 1/2 tuuman pituus, 25PK | AE3NCX 5EEH1

APPROVED VENDOR MS16555-620 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/32 DX 1/2 tuumaa pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NCX Malli: MS16555-620Ristiviite: 5EEH1

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€41.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0939 - 0.0941 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-620 vaarnatappi ruostumaton teräs 3/32 DX 1/2 tuumaa pituus, 25PK
€41.50 /pakkaus