HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUF7 Biohazard-laukku, kirkas 14 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NNF

APPROVED VENDOR 3CUF7 Biohazard Bag kirkas 14 tuuman pituus - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AC8NNF Malli: 3CUF7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€295.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukku
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriPoista valinta
Korkeus14 "
Pituus14 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.14
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLaukut / rulla / pakkausKokoLeveysVäriKorkeusPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUF8 Biohazard-laukku, kirkas 10 tuuman pituus - 1000 kpl pakkaus | AC8NNG 3CUF82 milj.1000-8"Poista valinta10 "10 "Matalan tiheyden polyeteeni€233.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAF2 Biohazard-laukku, punainen, 1 gallona - 200 kpl pakkaus AD2TUG 3UAF21.25 milj.201 gal.11 "punainen14.5 "14.5 "polyeteeni€118.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAF3 Biohazard-laukku, punainen, 3 gallonaa - 200 kpl pakkaus AD2TUH 3UAF31.25 milj.203 gal.13 "punainen20 "20 "polyeteeni€142.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAF4 Biohazard-laukku, punainen, 5 gallonaa - 200 kpl pakkaus AD2TUJ 3UAF41.25 milj.205 gal.15.5 "punainen22.5 "22.5 "polyeteeni€158.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MRWB142324 Biohazard-laukku Punainen 2.6 Quart - 100 kpl AD2TUL 3UAF6 MRWB1423242 milj.1002.6 Qt.12 "punainen14 "14 "polyeteeni€125.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ MBWB142325 Biohazard-laukku, beige, 10 tuumaa - 100 kpl: n pakkaus | AD2TUM 3UAG4 MBWB1423252 milj.1000.35 gal.9"Beige10 "10 "polyeteeni€84.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUF7 Biohazard Bag kirkas 14 tuuman pituus - 1000 kpl
€295.08 / yksikkö