Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON C35-TTG Festoon hinausvaunu tasainen 1.50 x 2.12 | AA2UUM 11C439

GLEASON C35-TTG Festoon Hinausvaunu Flat 1.50 x 2.12

Varastossa
Tuote: AA2UUM Malli: C35-TTGRistiviite: 11C439

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-hinausvaunu
Kaapelin koko1.50 x 2.12 "
Kaapelin tyyppiTasainen
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)45
TyyppiC-kisko
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9405
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiHinta
GLEASON C35-RT-12 Festoon hinausvaunu, kierros 0.60-0.94 | AA2UVT 11C467 C35-RT-120.60 - 0.94 "Pyöreä€141.67
GLEASON C35-RT-13 Festoon hinausvaunu, kierros 0.95-1.25 | AA2UVW 11C470 C35-RT-130.95 - 1.25 "Pyöreä€134.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON C35-TTG Festoon Hinausvaunu Flat 1.50 x 2.12
€95.09 / yksikkö