Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MPS3 Panel Screw Stainless Steel M3 X 0.50 X 14.5Mm, 5PK | AB3AQH 1RB13

APPROVED VENDOR MPS3-paneeliruuvi ruostumaton teräs M3 X 0.50 x 14.5 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AQH Malli: MPS3Ristiviite: 1RB13

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.6.5mm
Pään korkeus6.5mm
Head Typeuritettu
Pituus14.5mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus3.2mm
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPS3-paneeliruuvi ruostumaton teräs M3 X 0.50 x 14.5 mm, 5PK
€56.19 /pakkaus