Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPS13 Paneeliruuvi M4 X 0.70 X 14.5 Mm L, 5PK | AB3AQU 1RB23

APPROVED VENDOR MPS13-paneeliruuvi M4 x 0.70 x 14.5 mm L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AQU Malli: MPS13Ristiviite: 1RB23
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
€90.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.8.0mm
Pään korkeus8mm
Head Typeuritettu
Pituus14.5mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus5.5 "
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPS13-paneeliruuvi M4 x 0.70 x 14.5 mm L, 5PK
€90.25 /pakkaus