Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPB1146S Pistorasiaruuvi Vakio 1/4-20 X 2-1/4, 5PK | AB9WKK 2FUL5

APPROVED VENDOR MPB1146S kantaruuvi vakio 1/4-20 x 2-1/4, 5PK

Varastossa
Tuote: AB9WKK Malli: MPB1146SRistiviite: 2FUL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunkromi
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.25 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Vetolujuus140,000 psi
täyttöjä2FUA1
Rockwellin kovuusC39 - C45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPB1146S kantaruuvi vakio 1/4-20 x 2-1/4, 5PK
€24.33 /pakkaus