Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MH22DN0501G Rubber Cover For AB6TCB-16 AB6LJP-86 | AB8PWR 26VZ67

APPROVED VENDOR MH22DN0501G Kumikotelo AB6TCB-16 AB6LJP-86

Varastossa
Tuote: AB8PWR Malli: MH22DN0501GRistiviite: 26VZ67

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumisuoja
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa22DN05, 22DN06, 22DN07, 22DN08, 22DN09, 22DN10, 22DN11, 22DN12, 22DN13, 22DN14, 22DN15, 22DN16, 21XL83, 21XL84, 21XL85, 21XL86

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MH22DN0501G Kumikotelo AB6TCB-16 AB6LJP-86
€11.69 / yksikkö