Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69155.060.0165 Niittimutteri, tasainen sinkki M6 X 1 X 0.570, 40PK | AE4WYD 5NNK2

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Niittimutteri, tasainen sinkki M6 X 1 X 0.570, 40PK

Varastossa
Tuote: AE4WYD Malli: M69155.060.0165Ristiviite: 5NNK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.374 "
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.413 "
Grip-alue0.030 - 0.165 "
Pää Dia.0.413 "
Pään korkeus0.024 "
Reiän koko0.375 "
Pituus0.61 "
MateriaaliTeräs
MutteriHuuhdella
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.060.0165 Niittimutteri, tasainen sinkki M6 X 1 X 0.570, 40PK
€16.20 /pakkaus