Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.100.0150 Niittimutteri uurrettu sinkki M10 X 1.5 X 0.72, 25PK | AE4WZH 5NNN9

APPROVED VENDOR M69135.100.0150 Niittimutteri pyälletty sinkki M10 X 1.5 X 0.72, 25PK

Varastossa
Tuote: AE4WZH Malli: M69135.100.0150Ristiviite: 5NNN9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.027 - 0.150 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.530 "
Pituus0.69 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2232
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.100.0150 Niittimutteri pyälletty sinkki M10 X 1.5 X 0.72, 25PK
€23.28 /pakkaus