Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.050.0225 Niittimutteri uurrettu sinkki M5 X 0.8 X 0.585, 50PK | AE4WZW 5NNR1

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Niittimutteri pyälletty sinkki M5 X 0.8 X 0.585, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WZW Malli: M69135.050.0225Ristiviite: 5NNR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.295 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.417 "
Grip-alue0.130 - 0.225 "
Pää Dia.0.417 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.296 "
Pituus0.585 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.050.0225 Niittimutteri pyälletty sinkki M5 X 0.8 X 0.585, 50PK
€18.57 /pakkaus