Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.040.0079 Niittimutteri uurrettu sinkki M4 X 0.7 X 0.49, 100PK | AE4WYT 5NNL5

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Niittimutteri pyälletty sinkki M4 X 0.7 X 0.49, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4WYT Malli: M69135.040.0079Ristiviite: 5NNL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.260 "
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.390 "
Grip-alue0.019 - 0.079 "
Pää Dia.0.390 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.260 "
Pituus0.458 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0079 Niittimutteri pyälletty sinkki M4 X 0.7 X 0.49, 100PK
€29.23 /pakkaus