Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55730.140.0001 Lukitusmutteri Nylon Sisäosa ruostumatonta terästä M14 X 2.0, 25PK | AB6YXB 22RW75

APPROVED VENDOR M55730.140.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M14 X 2.0, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6YXB Malli: M55730.140.0001Ristiviite: 22RW75 / 42GY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa316 Ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus14mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKurssi
TyyppiNylon-insertillä
Leveys22mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5954
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.140.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M14 X 2.0, 25PK
€30.31 /pakkaus