Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55730.080.0001 Lukitusmutteri Nylon Insertti M8 X 1.25, 50PK | AE8ABD 6CB84

APPROVED VENDOR M55730.080.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M8 X 1.25, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8ABD Malli: M55730.080.0001Ristiviite: 6CB84 / 42GY89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Brinellin kovuus170
Korkeus8mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
LämpötilaJopa 250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM8 x 1.25
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2529
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.080.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M8 X 1.25, 50PK
€9.10 /pakkaus