Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55450.120.0001 Spring Lock Washer Standard Stainless Steel M12, 25PK | AB7KFL 23NK13

APPROVED VENDOR M55450.120.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M12, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7KFL Malli: M55450.120.0001Ristiviite: 23NK13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousilukko aluslevy
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.12.2mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.21.1mm
Paksuus2.5mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.120.0001 Jousilukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M12, 25PK
€5.63 /pakkaus