Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55300.060.0030 Koneruuvilevy M6 X 1 X 30 L, 10PK | AE9AUH 6HA74

APPROVED VENDOR M55300.060.0030 Koneruuvilevy M6 X 1 X 30 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE9AUH Malli: M55300.060.0030Ristiviite: 6HA74 / 127T79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.11.0mm
Pään korkeus3mm
Head TypeTasainen
Pituus30 "
MateriaaliA4 ruostumaton teräs (verrattavissa 316 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72,500 PSI
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0603
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55300.060.0030 Koneruuvilevy M6 X 1 X 30 L, 10PK
€5.75 /pakkaus