Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55300.050.0040 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 40 L, 10PK | AE9AUG 6HA68

APPROVED VENDOR M55300.050.0040 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 40 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE9AUG Malli: M55300.050.0040Ristiviite: 6HA68 / 127T78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2mm
Pään korkeus2.5mm
Head TypeTasainen
Pituus40mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs (verrattavissa 316 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72,500 PSI
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55300.050.0040 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 40 L, 10PK
€7.31 /pakkaus