Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55080.240.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M24 X 3Mm, 5PK | AB7EXC 22UK80

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M24 X 3 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB7EXC Malli: M55080.240.0001Ristiviite: 22UK80 / 42GY30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus19mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.491
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.240.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M24 X 3 mm, 5 PK
€34.64 /pakkaus