Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55060.040.0020 Pistorasia Ruuvi Ruostumaton Teräs M4 x 0.70 X 20, 50PK | AB8NTE 26LF88

APPROVED VENDOR M55060.040.0020, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M4 x 0.70 x 20, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8NTE Malli: M55060.040.0020Ristiviite: 26LF88 / 42GX84

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.8.96mm
Pään korkeus2.48mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla20mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.040.0020, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M4 x 0.70 x 20, 50 PK
€9.45 /pakkaus