Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55010.060.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 16mm Length, 50PK | AE7YEL 6BB25

APPROVED VENDOR M55010.060.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 16 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YEL Malli: M55010.060.0016Ristiviite: 6BB25 / 42GV74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla16mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 16 mm, 50 PK
€8.30 /pakkaus