Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55010.030.0016 kuusiokantaruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 16 mm, 50 PK | AE7YDV 6BA96

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 16 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YDV Malli: M55010.030.0016Ristiviite: 6BA96 / 42GV43
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
€11.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
HalkaisijaM3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2mm
Head TypeHex
pään leveys5.5mm
Pituus pään alla16mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.030.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M3 x 0.50, pituus 16 mm, 50 PK
€11.62 /pakkaus