Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51940.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 x 1.75mm | AC6QQR 35Z479

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 x 1.75 mm

Varastossa
Tuote: AC6QQR Malli: M51940.120.0001Ristiviite: 35Z479

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€27.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus74.5mm
Varsi Dia.12mm
Varren pituus20.5mm
Olkapään halkaisija.30mm
Olkapään pituus10mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus20.5mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja748 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 x 1.75 mm
€27.29 / yksikkö