Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51460.100.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen 10.5 mm Id, 50PK | AE8TFN 6FE71

APPROVED VENDOR M51460.100.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen 10.5 mm, sisähalkaisija, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE8TFN Malli: M51460.100.0001Ristiviite: 6FE71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.5mm
MateriaaliA2 ruostumaton (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Dia ulkopuolella.18mm
Paksuus0.9 - 2.7mm
TyyppiUlkoinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51460.100.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen 10.5 mm, sisähalkaisija, 50 PK
€5.71 /pakkaus