Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51060.100.0020 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 20, 50PK | AB8NRP 26LF74

APPROVED VENDOR M51060.100.0020, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M10 x 1.50 x 20, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8NRP Malli: M51060.100.0020Ristiviite: 26LF74 / 42GR99

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€15.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Aseman koko6mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.22.4mm
Pään korkeus6.2mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla20mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6993
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0020, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M10 x 1.50 x 20, 50 PK
€15.68 /pakkaus