Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 100mm Length, 5PK | AB8EGC 25DG97

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 100 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB8EGC Malli: M51010.160.0100Ristiviite: 25DG97

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16 x 2
HalkaisijaM16
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus10mm
Head TypeHex
pään leveys24mm
Pituus pään alla100mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus100mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus100mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8582
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.160.0100 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M16 x 2, pituus 100 mm, 5 PK
€25.78 /pakkaus