Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.100.0030 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 X 1.50, pituus 30 mm, 50 PK | AB7BPK 22TN86

APPROVED VENDOR M51010.100.0030 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 x 1.50, pituus 30 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7BPK Malli: M51010.100.0030Ristiviite: 22TN86 / 42GN18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6.4mm
Head TypeHex
pään leveys17mm
Pituus pään alla30mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus30mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2996
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0030 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 x 1.50, pituus 30 mm, 50PK
€34.57 /pakkaus