Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.100.0025 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 25mm Length, 50PK | AB7BPJ 22TN85

APPROVED VENDOR M51010.100.0025 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 x 1.50, pituus 25 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7BPJ Malli: M51010.100.0025Ristiviite: 22TN85

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6.4mm
Head TypeHex
pään leveys17mm
Pituus pään alla25mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1754
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0025 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 x 1.50, pituus 25 mm, 50PK
€26.26 /pakkaus