Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.100.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 X 1.50, pituus 16 mm, 50 PK | AB7BPG 22TN83

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 x 1.50, pituus 16 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7BPG Malli: M51010.100.0016Ristiviite: 22TN83 / 42GN15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6.4mm
Head TypeHex
pään leveys17mm
Pituus pään alla16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus16mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M10 x 1.50, pituus 16 mm, 50PK
€28.23 /pakkaus