Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.080.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 80 mm, 50 PK | AB8EFM 25DG83

APPROVED VENDOR M51010.080.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 80 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8EFM Malli: M51010.080.0080Ristiviite: 25DG83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
HalkaisijaM8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus pään alla80mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus80mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus80mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5574
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0080 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 80 mm, 50 PK
€31.07 /pakkaus