Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.080.0045 kuusiokantaruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 45 mm, 50 PK | AB7BPA 22TN77

APPROVED VENDOR M51010.080.0045 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 45 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7BPA Malli: M51010.080.0045Ristiviite: 22TN77 / 42GN05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
HalkaisijaM8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus pään alla45mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus45mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus45mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0045 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 45 mm, 50 PK
€24.27 /pakkaus