Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.060.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 10mm Length, 50PK | AB7ACW 22TE46

APPROVED VENDOR M51010.060.0010 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 10 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ACW Malli: M51010.060.0010Ristiviite: 22TE46 / 42GM81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla10mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus10mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0010 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 10 mm, 50 PK
€5.05 /pakkaus