Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.060.0008 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 8mm Length, 50PK | AB7ACV 22TE45

APPROVED VENDOR M51010.060.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 8 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7ACV Malli: M51010.060.0008Ristiviite: 22TE45 / 42GM80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6 x 1
HalkaisijaM6
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus pään alla8mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus8mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus8mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0008 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M6 x 1, pituus 8 mm, 50 PK
€12.30 /pakkaus