Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.050.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 50 mm, 50 PK | AE7YEV 6BE20

APPROVED VENDOR M51010.050.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 50 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YEV Malli: M51010.050.0050Ristiviite: 6BE20 / 42GM78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla50mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus50mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0050 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 50 mm, 50 PK
€12.74 /pakkaus