Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.050.0045 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 45mm Length, 50PK | AE7YEU 6BE19

APPROVED VENDOR M51010.050.0045 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 45 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YEU Malli: M51010.050.0045Ristiviite: 6BE19 / 42GM77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3.5mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla45mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus45mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus45mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0045 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M5 x 0.80, pituus 45 mm, 50 PK
€11.08 /pakkaus